Beli satria 2 tak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SSS Rantai RO
    Mulai

    Rp769.900

    SSS Rantai RO
    Deskripsi:
    Rantai RO adalah jenis rantai dengan menggunakan seal O-ring yang terletak di antar plat rantai berfungsi sebagai karet pemisah yang menjaga plat agar tidak saling bergesekan dan juga seal akan menyimpan pelumas di dalam nya sehingga bagian dalam rantai akan selalu terlumasi.
    atribut:
    • Color: Gold
  2. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  3. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  4. Dr. OSHA Sepatu Safety Low Cut Elegant Sporty 9122 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Low Cut Elegant Sporty 9122 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black Orange
    • Outsole: Rubber-PU
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  5. Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
  6. TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    T-handle type 2 point tightening type.
    atribut:
    • Finishing Material: Chromium Vanadium Steel, Hard Chrome Plating, Grip/ABS Resin
    • Hardness: HRC45 to 57
  7. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
  8. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  9. SSS Rantai SB
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai SB
    Deskripsi:
    Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.
    atribut:
    • Color: Gold
  10. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp429.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
  11. SSS Standard Chain
    Mulai

    Rp129.900

    SSS Standard Chain
    Deskripsi:
    Standard chain adalah seri dasar dari rantai SSS, dengan material yang lebih ringan, rantai seri standard ini unggul pada bobot nya yang tidak seberat seri-seri diatasnya, dengan kualitas yang equivalen dengan rantai original seri ini sangat cocok untuk penggantian dan penggunaan sehari-hari.
    atribut:
    • Color: Steel
  12. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  13. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  14. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  15. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

Daftar Harga satria 2 tak Terbaru October 2026
SSS Rantai RORp769.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp72.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
SSS Rear Aluminum GearRp479.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Low Cut Elegant Sporty 9122 (Sepatu Proyek)Rp519.900
Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)Rp51.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)Rp139.900
SSS Rantai HSB (Chain)Rp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)